in esaurimento
ORBIS - ORBOB620055 GSLIM GIUNTO ALLUMINIO

ORBIS - ORBOB620055 GSLIM GIUNTO ALLUMINIO

ORBIS

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore profilo

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 34 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709925079

Codice prodotto

ORBOB620055

Cod. produttore

OB620055

Produttore

ORB

Modello

Connettore profilo

Materiale

Alluminio

Larghezza

34 mm

Altezza

21 mm

Profondità

200 mm

Con materiale di fissaggio

GSLIM Giunto d’unione pro!li Giunto d’unione interno, in alluminio naturale, utilizzato per unire meccanicamente i pro!li in modo sicuro ed af!dabile. Un’ appo- sita scanalatura longitudinale facilita l’operazione di montaggio tramite viti autoperforantiin dotazione.