pagina iniziale

ORBIS - ORBOB581600 TSCG 16 TUBO CORRUGATO 16MM - OB581600

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB581600 TSCG 16 TUBO CORRUGATO 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del condotto - 16 mm

  • Lunghezza - 50000 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8426709913120

Codice prodotto

ORBOB581600

Cod. produttore

OB581600

Produttore

ORB

Diametro nominale del condotto:

16 mm

Lunghezza:

50000 mm

I TUBI PER SCARICO CONDENSA vengono applicati alle bacinelle per mensole, alle scatole di predisposizione o direttamente alle unità interne (climatizzatori) per fare evacuare l'acqua che si crea per condensa. Il modello TSCG tubo scarico condensa corrugato, in polipropilene, viene applicato normalmente per impianti sottotraccia, dotato di manicotti intermedi può essere giuntato, per allungare l'eventuale traccia o recuperare gli spezzoni che normalmente si creano in un impianto. CARATTERISTICHE TECNICHE - Polipropilene - Tubo scarico condensa corrugato - Diametro 16mm Il pretaglio distanziato a ogni metro permette dopo la divisione di poterli facilmente giuntare.Fornito in una pratica scatola che ne facilità lo sfilamento senza scompigliare la matassa.