OPPLE LIGHTING B.V. - OPP545001047200 LEDHIGHBAY-E2 80W-840-W

OPPLE LIGHTING B.V. - OPP545001047200 LEDHIGHBAY-E2 80W-840-W

OPPLE LIGHTING B.V.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941497758125

Codice prodotto

OPP545001047200

Cod. produttore

545001047200

Produttore

OPP

Metodo di montaggio

A sospensione

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per corpo luminoso secondario

no

Portalampada

Nessuno

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Grigio

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentatore intercambiabile

no

Alimentatore incluso

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Diffusore luce

Lente focus

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Riflettore

Nessuno

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio ampissimo > 80°

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Durata utile L70/B50 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (IP)

IP65

Resistenza agli urti

IK08

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3

no

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

-30...50 °C

Alimentazione di emergenza integrata

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Max prestazioni del sistema

80 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

10400 lm

Rendimento luminoso delle lampade

130 lm/W

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

4000...4000 K

Fattore di potenza

0.9

CLO - Flusso luminoso costante

no

Temperatura colore regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Flusso luminoso regolabile

No

Larghezza

260 mm

Altezza / Profondità

88 mm

Lunghezza

260 mm

Diametro esterno

260 mm

Tipo di cablaggio

Terminale

Con copertura di protezione

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B

6

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C

11

Soluzione ideale per soffitti elevati. Design slim ed elegante. Fino al 60% di risparmio in più rispetto alle soluzioni HID. Connettore IP68 disponibile come accessorio.