OPPLE LIGHTING B.V. - OPP543017045000 LEDFLOODHO-P-620W-4000-W

OPPLE LIGHTING B.V. - OPP543017045000 LEDFLOODHO-P-620W-4000-W

OPPLE LIGHTING B.V.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 80000 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 130 lm/W

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941497719447

Codice prodotto

OPP543017045000

Cod. produttore

543017045000

Produttore

OPP

Temperatura di colore

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

80000 lm

Grado di protezione (IP)

IP66

Rendimento luminoso delle lampade

130 lm/W

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio ampissimo > 80°

Durata utile L70/B50 a 25 °C

100000 h

Max prestazioni del sistema

620 W

Adatto per montaggio a parete

Adatto per montaggio incassato

no

Adatto per montaggio a sospensione

Adatto per montaggio a soffitto

Adatto al montaggio su traversa

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti

Adatto al montaggio su barre conduttrici

no

Adatto per montaggio con morsetto

no

Regolabile

Orientabile

Con rilevatore di movimento

no

Con sensore di luminosità

no

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Portalampada

Nessuno

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Nero

Materiale del diffusore

Plastica, trasparente

Superficie spazzolata

no

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Corrente nominale LED a corrente costante

4200...4200 mA

Alimentazione

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso

Alimentatore intercambiabile

Dimming in base al dispositivo di funzionamento

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

Dimmerazione DALI-2

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile GPRS

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Riflettore

Nessuno

Diffusore luce

Lente focus

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Emissione luminosa

Diretta

Classe di efficienza energetica

A++

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa integrata

A++, A+, A (LED)

CLO - Flusso luminoso costante

no

Resistenza agli urti

IK08

Classe di protezione

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

-30...50 °C

Indice di resa cromatica

70-79

Fattore di potenza

0.9

Multicolore

No

Multi-lumen

No

Multi-angolo del fascio

No

Larghezza

472 mm

Altezza / Profondità

170 mm

Lunghezza

784 mm

Tipo di cablaggio

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B

2

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C

3

Alimentazione di emergenza integrata

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471

RG0

Supporto a IFTTT disponibile

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Apparecchio professionale con ottica speciale per l'illuminazione di grandi aree. Incluso connettore IP68 per un facile collegamento. Fino al 40% di risparmio energetico rispetto alle soluzioni HID. Ampia gamma di ottiche per l’illuminazione di campi sportivi (classe II/III NEN-EN 12193:2018) e aree aperte. Design robusto: classificazione IP66 e IK08. Dissipatore di calore in alluminio anodizzato, ideale per ambienti costieri.