OMRON - OMRWLSD2GN FINECORSA- WLSD2-G

OMRON - OMRWLSD2GN FINECORSA- WLSD2-G

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - 96.2 mm

  • Lunghezza del sensore - 67.3 mm

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583543911

Codice prodotto

OMRWLSD2GN

Cod. produttore

WLSD2GN

Produttore

OMR

Larghezza del sensore

40 mm

Diametro del sensore

-8888 mm

Altezza del sensore

96.2 mm

Lunghezza del sensore

67.3 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V

10 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V

10 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V

0.8 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V

0.4 A

Funzione di commutazione

Contatto a scatto rapido

Azione di attivazione ad aggancio meccanico

no

Uscita elettronica

no

Apertura positiva

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza

0

Numero di contatti NC

2

Numero di contatti NO

2

Numero di contatti di scambio

0

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di custodia

Parallelepipedo

Materiale (del corpo)

Metallo

Tipo di elemento di controllo

Pistoncino

Allineamento dell'elemento di comando

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento

-10...80 °C

Grado di protezione (IP)

IP67

PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67