Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

OMRON - OMRTLW3MB2-11030500 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMIT

OMRON - OMRTLW3MB2-11030500 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMIT

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Altezza del sensore - 6 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854116698

Codice prodotto

OMRTLW3MB2-11030500

Cod. produttore

TLW3MB2-11030500

Produttore

OMR

Larghezza del sensore

10 mm

Altezza del sensore

6 mm

Lunghezza del sensore

30 mm

Diametro del sensore

-8888 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore

Non a filo

Distanza di commutazione

3 mm

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Tipo di funzione di commutazione

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione

PNP

Tipo di collegamento elettrico

Cavo

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza

0

Tipo di azionamento / funzionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di custodia

Parallelepipedo

Rivestimento della custodia

Altri

Possibilità di collegamento in cascata

SIL secondo IEC 61508

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1

Livello a

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza

-8888 mA

Tensione di alimentazione

10...30 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC

12...24 V

Tipo di tensione

DC

Frequenza di commutazione

600 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle

no

Materiale (del corpo)

Plastica

Resistente alla compressione

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA)

Altri

Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NC cavo 2 m