OMRON - OMRR88MG20030TS2 SERVO- MOT SERIE G 220V200W0.64NM ASS NO

OMRON - OMRR88MG20030TS2 SERVO- MOT SERIE G 220V200W0.64NM ASS NO

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale - 200 V

  • Corrente nominale - 1.6 A

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648493918

Codice prodotto

OMRR88MG20030TS2

Cod. produttore

R88MG20030TS2

Produttore

OMR

Modello

Altri

Tensione nominale

200 V

Corrente nominale

1.6 A

Frequenza nominale

50...60 Hz

Tipo di tensione

AC

Numero di fasi

3

Potenza nominale alla frequenza nominale

0.2 kW

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale

3000 1/min

Grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di protezione (NEMA)

Altri

Tipo di costruzione

IM 3001 (B5)

Classe di efficienza del motore

Altri

Classe di isolamento secondo IEC

F

Ciclo di sollecitazione

S1

Dimensioni telaio secondo IEC

60 mm

Coppia nominale

0.64 Nm

Cuscinetto

Altri

Con protezione anticondensa

no

Tensione del riscaldamento anticondensa

-8888 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa

-8888 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC)

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD)

no

Sicurezza intrinseca (IS)

Nessuno

Adatto per la regolazione della frequenza

no

Temperatura di esercizio

0...40 °C

Capacità di sovraccarico

no

Metodo di raffreddamento

Aria

Esecuzione estremità albero

Chiave

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Nessuno

Servomotore Serie G senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto