Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

OMRON - OMRR88AFIW104E-1471 PRODOTTO IN ESAURIMENTO.   CONTATTARE OM

OMRON - OMRR88AFIW104E-1471 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Adatto come filtro du/dt - no

  • Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze) -

  • Adatto per il blocco di frequenze radio - no

  • Frequenza nominale di commutazione - -8888 kHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853862602

Codice prodotto

OMRR88AFIW104E-1471

Cod. produttore

R88AFIW104E-1471

Produttore

OMR

Adatto come filtro sinusoidale

no

Adatto come filtro du/dt

no

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze)

Adatto per il blocco di frequenze radio

no

Frequenza nominale di commutazione

-8888 kHz

Tensione di esercizio nominale massima Ue

200 V

Corrente nominale in AC

4...4 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC

-8888 A

Grado di protezione (IP)

Altri

Tipo di protezione (NEMA)

Altri

Accessori SIGMA V. Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 200 W - 220 monofase