OMRON - OMRR88AFIK304RE SERVO- FILTRO G5 DA 600W1.5KW 380V-

OMRON - OMRR88AFIK304RE SERVO- FILTRO G5 DA 600W1.5KW 380V-

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come filtro sinusoidale - no

  • Adatto come filtro du/dt - no

  • Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze) -

  • Adatto per il blocco di frequenze radio - no

  • Frequenza nominale di commutazione - -8888 kHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648870887

Codice prodotto

OMRR88AFIK304RE

Cod. produttore

R88AFIK304RE

Produttore

OMR

Adatto come filtro sinusoidale

no

Adatto come filtro du/dt

no

Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze)

Adatto per il blocco di frequenze radio

no

Frequenza nominale di commutazione

-8888 kHz

Tensione di esercizio nominale massima Ue

400 V

Corrente nominale in AC

4...4 A

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC

-8888 A

Grado di protezione (IP)

Altri

Tipo di protezione (NEMA)

Altri

Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 600 W a 1,5 kW - 380 V trifase