OMRON - OMRNS15TX01BV2-3049 PANNELLO OP.-15-TOUCH-COLORITFT-ETHERNET

OMRON - OMRNS15TX01BV2-3049 PANNELLO OP.-15-TOUCH-COLORITFT-ETHERNET

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...27.6 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648741231

Codice prodotto

OMRNS15TX01BV2-3049

Cod. produttore

NS15TX01BV2-3049

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

20.4...27.6 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali

1

Numero di interfacce hardware PROFINET

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232

2

Numero di interfacce hardware seriali RS422

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY

0

Numero di interfacce hardware USB

1

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero interfacce HW Wireless

0

Numero di altre interfacce hardware

0

Con interfaccia SW

Sostiene protocollo TCP / IP

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

Standard radio Bluetooth

no

Standard radio WLAN 802.11

no

Tecnologia radio GPRS

no

Tecnologia radio GSM

no

Tecnologia radio UMTS

no

IO-link master

no

Tipo di display

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Con display a colori

Numero di colori del display

32768

Diagonale dello schermo

15 inch

Max. risoluzione orizzontale

1024

Max. risoluzione verticale

768

Memoria Applicazioni / Backup

61440 kByte

Con tastierino numerico

no

Con tastiera alfanumerica

no

Numero di tasti funzionali, programmabili

3

Numero dei tasti con LED

10

Numero dei tasti di sistema

10

Tecnologia touch

Touch resistivo

Con visualizzazione dei messaggi

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione)

Possibile visualizzazione dati di processo (output)

Possibile assegnazione dati di processo (input)

Con prescrizioni (operative)

Numero di livelli protetti con password

5

Con uscita stampante

Numero di lingue online

16

Componenti software aggiuntivi, scaricabili

Grado di protezione IP frontale

IP65

Temperatura di esercizio

0...50 °C

Possibilità di montaggio su guida

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Larghezza della cornice frontale

405 mm

Altezza della cornice frontale

304 mm

Profondità di incasso

67.8 mm

1024x768 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.