OMRON - OMRJZA40P7BAA-24666 PRODOTTO IN ESAURIMENTO.   CONTATTARE OM

OMRON - OMRJZA40P7BAA-24666 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di rete - 50/60 Hz

  • Numero di fasi in ingresso - 3

  • Numero di fasi in uscita - 3

  • Frequenza di uscita massima - 400 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648550741

Codice prodotto

OMRJZA40P7BAA-24666

Cod. produttore

JZA40P7BAA-24666

Produttore

OMR

Tensione di rete

380...480 V

Frequenza di rete

50/60 Hz

Numero di fasi in ingresso

3

Numero di fasi in uscita

3

Frequenza di uscita massima

400 Hz

Tensione d’uscita massima

480 V

Corrente di uscita nominale I2N

4.1 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale

1.5 kW

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale

1.1 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete

10 %

Numero di uscite analogiche

1

Numero di ingressi analogici

1

Numero di uscite digitali

1

Numero di ingressi digitali

5

Con unità di controllo

Idoneo all'uso nel settore industriale

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico

no

Sostiene protocollo TCP / IP

no

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali

0

Numero di interfacce hardware PROFINET

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY

0

Numero di interfacce hardware USB

0

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero di altre interfacce hardware

1

Con interfaccia ottica

no

Con connessione PC

no

Resistenza di frenatura integrata

Opzione funzionamento a 4 quadranti

no

Tipo di convertitore

Altri

Grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di protezione (NEMA)

Altri

Altezza

128 mm

Larghezza

108 mm

Profondità

137.5 mm

Modello da 1,1 kW - 3,4 A - 415Vc.a trifase