OMRON - OMRG2RVSR500AC230 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Completo di zoccolo - sì
Con morsetti estraibili - no
Con indicazione LED - sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4549734135900
Codice prodotto
OMRG2RVSR500AC230
Cod. produttore
G2RVSR500AC230
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico
Altri
Completo di zoccolo
sì
Con morsetti estraibili
no
Con indicazione LED
sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
230...230 V
Tensione nominale di comando Us DC
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Polarità dell'azionamento
Non polarizzato
Tipo di commutazione
Monostabile
Numero di contatti NC
0
Numero di contatti NO
0
Numero di contatti di scambio
1
Tipo di contatti di commutazione
Contatto semplice
Con contatti ad azionamento forzato
no
Corrente nominale
6 A
Grado di protezione (IP)
Altri
Larghezza
6.2 mm
Altezza
90 mm
Profondità
80 mm
Relè slim 6 mm incl. presa, SPDT, 6 A, terminali push-in, 230 Vc.a.