Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

OMRON - OMRE3CLD212M-131200 PRODOTTO IN ESAURIMENTO.   CONTATTARE OM

OMRON - OMRE3CLD212M-131200 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 30...1000 mm

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Max. Campo di rilevamento - 1000 mm

  • Corrente max. di uscita - 50 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854894510

Codice prodotto

OMRE3CLD212M-131200

Cod. produttore

E3CLD212M-131200

Produttore

OMR

Distanza di rilevazione

30...1000 mm

Segnalazione di preavaria

no

Con funzione timer

no

Max. Campo di rilevamento

1000 mm

Corrente max. di uscita

50 mA

Riflettore incluso

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V

no

Con altra uscita analogica

no

Procedura di impostazione

Teach-in (autoapprendimento)

Con interfaccia di comunicazione analogica

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485

no

Con interfaccia di comunicazione SSD

no

Con interfaccia di comunicazione SSI

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Altri

Tipo di collegamento elettrico

Cavo

Tipo di uscita di commutazione

Altri

Tipo di funzione di commutazione

Altri

Classe di protezione componenti

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Tipo di custodia

Parallelepipedo

Larghezza del sensore

12.8 mm

Diametro del sensore

-8888 mm

Altezza del sensore

25 mm

Lunghezza del sensore

33 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio)

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica

Plastica

Materiale (del corpo)

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza

-8888 mA

Min. distanza del riflettore

-8888 mm

Tempo di reazione

1 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione

-8888 m

Frequenza di commutazione

-8888 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1

2

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto

-8888 V

Tipo di tensione

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle

no

Classe di protezione del laser

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore

650 nm

Tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Area del punto luminoso

3420 mm²

Numero AWG

24

Materiale della guaina del cavo

PVC (Polivinilcloruro)

Con blocco di ravvio

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di protezione (NEMA)

Altri

Temperatura ambiente

-10...55 °C

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC

10.8...26.4 V

Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot lineare, dist. rilevamento max 1 m