OMRON - OMRE2AM30KN20M1B2-1 PRODOTTO IN ESAURIMENTO.   CONTATTARE OM

OMRON - OMRE2AM30KN20M1B2-1 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - -8888 mm

  • Lunghezza del sensore - 58 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854939129

Codice prodotto

OMRE2AM30KN20M1B2-1

Cod. produttore

E2AM30KN20M1B2-1

Produttore

OMR

Larghezza del sensore

-8888 mm

Altezza del sensore

-8888 mm

Lunghezza del sensore

58 mm

Diametro del sensore

30 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore

A filo

Distanza di commutazione

20 mm

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Tipo di funzione di commutazione

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione

PNP

Tipo di collegamento elettrico

Connettore M12

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza

0

Tipo di azionamento / funzionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza

Nessuno

Tipo di custodia

Cilindro filettato

Rivestimento della custodia

Altri

Possibilità di collegamento in cascata

SIL secondo IEC 61508

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1

Livello a

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza

-8888 mA

Tensione di alimentazione

10...32 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC

12...24 V

Tipo di tensione

DC

Frequenza di commutazione

100 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle

no

Materiale (del corpo)

Metallo

Resistente alla compressione

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NC connettore M12