Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

OMRON - OMRCS1GCPU44H-13564 PLC- CPU 30 KSTEP MP. 64 KW DM. 1280 IO

OMRON - OMRCS1GCPU44H-13564 PLC- CPU 30 KSTEP MP. 64 KW DM. 1280 IO

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 85...264 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Numero di uscite a relè - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854781636

Codice prodotto

OMRCS1GCPU44H-13564

Cod. produttore

CS1GCPU44H-13564

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz

85...264 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz

85...264 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione

AC / DC

Numero di uscite a relè

0

Numero max. di temporizzatori

4090

Modello

Modulare

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.04 ms

Numero di interfacce hardware PROFINET

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485

0

Numero di interfacce hardware USB

0

Numero di interfacce hardware parallele

0

Numero interfacce HW Wireless

0

Numero di altre interfacce hardware

1

Numero di uscite analogiche

0

Numero di ingressi analogici

0

Numero di ingressi digitali

0

Numero di uscite digitali

0

Con interfaccia ottica

no

Sostiene protocollo TCP / IP

no

Sostiene protocollo PROFIBUS

no

Sostiene protocollo CAN

no

Sostiene protocollo INTERBUS

no

Sostiene protocollo ASI

no

Sostiene protocollo EIB/KNX

no

Sostiene protocollo MODBUS

no

Sostiene protocollo Data-Highway

no

Sostiene protocollo DeviceNet

no

Sostiene protocollo SUCONET

no

Sostiene protocollo LON

no

Sostiene protocollo PROFINET IO

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA

no

Sostiene protocollo SERCOS

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety

no

Sostiene protocollo PROFIsafe

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus

no

Protocollo di supporto per DNP3

no

Protocollo di supporto per IEC 60870

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850

no

Standard radio Bluetooth

no

Standard radio WLAN 802.11

no

Tecnologia radio GPRS

no

Tecnologia radio GSM

no

Tecnologia radio UMTS

no

IO-link master

no

Componente di sistema

no

Ridondanza

no

Con display

no

Tipo di memoria

FLASH

Capacità di memoria

288 kByte

Memoria espandibile

no

Possibilità di montaggio su guida

Possibilità di montaggio a parete / diretto

no

Possibilità di montaggio frontale

no

Possibilità di montaggio a rack

Adatto per funzioni di sicurezza

no

SIL secondo IEC 61508

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1

Livello a

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Larghezza

71 mm

Altezza

130 mm

Profondità

100 mm

30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 1280 I/O locali