OMRON - OMRCP1WCN221-238764 PLC- CAVO DI PROGRAMMAZIONE USB. MASCHIO

OMRON - OMRCP1WCN221-238764 PLC- CAVO DI PROGRAMMAZIONE USB. MASCHIO

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734914413

Codice prodotto

OMRCP1WCN221-238764

Cod. produttore

CP1WCN221-238764

Produttore

OMR

Tipo collegamento 1

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1

Altri

Tipo collegamento 2

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2

Altri

Numero di conduttori

4

Lunghezza

1.8 m

Colore della guaina esterna

Nero

Cavo di programmazione USB, maschio/maschio, 1,8 m