OMRON - OMRCJ1WPA202-136004 PLC- ALIMENTATORE 100..230 VAC- 2.8A A 5

OMRON - OMRCJ1WPA202-136004 PLC- ALIMENTATORE 100..230 VAC- 2.8A A 5

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V

  • Tensione in ingresso DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC

  • Corrente di entrata massima in AC 50 Hz - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854806018

Codice prodotto

OMRCJ1WPA202-136004

Cod. produttore

CJ1WPA202-136004

Produttore

OMR

Tensione in ingresso AC a 50 Hz

85...264 V

Tensione in ingresso AC a 60 Hz

85...264 V

Tensione in ingresso DC

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso

AC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz

40 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz

40 A

Corrente di entrata massima in DC

0 A

Tipo di tensione di uscita

DC

Tensione di uscita AC 50 Hz

0...0 V

Tensione di uscita AC 60 Hz

0...0 V

Tensione di uscita DC

5...24 V

Corrente di uscita massima in AC 50Hz

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz

0 A

Corrente di uscita massima in DC

2.8 A

Potenza di uscita

14 W

Ridondanza

no

Adatto per funzioni di sicurezza

no

Larghezza

45 mm

Altezza

90 mm

Profondità

81.6 mm

Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 2,8 A a 5Vcc