OMRON - OMRCJ1WDA08COT-1718 PLC- MODULO 8AO . I

OMRON - OMRCJ1WDA08COT-1718 PLC- MODULO 8AO . I

OMRON

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Ingressi analogici configurabili - no

  • Uscite analogiche configurabili - no

  • Ingresso, corrente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648023436

Codice prodotto

OMRCJ1WDA08COT-1718

Cod. produttore

CJ1WDA08COT-1718

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici

0

Numero di uscite analogiche

8

Ingressi analogici configurabili

no

Uscite analogiche configurabili

no

Ingresso, corrente

no

Ingresso, tensione

no

Ingresso, resistenza

no

Ingresso, termoresistenza

no

Ingresso, termocoppia

no

Segnale di ingresso configurabile

no

Risoluzione degli ingressi analogici

-8888 Bit

Uscita, corrente

Uscita, tensione

no

Segnale di uscita configurabile

no

Risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

Tipo di collegamento elettrico

Connessione a vite

Adatto per funzioni di sicurezza

no

SIL secondo IEC 61508

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1

Livello a

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib

no

Categoria ATEX atmosfera gas

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Larghezza

31 mm

Altezza

90 mm

Profondità

89 mm

Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente