OBO BETTERMANN - OBO6006487 MPG 90 FT PIASTRA DI MONTAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 95 mm
Altezza della piastra - 90 mm
Modello - Orizzontale / Verticale
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Materiale - Acciaio
Confezione
30 PZ
EAN
4012196933310
Codice prodotto
OBO6006487
Cod. produttore
6006487
Produttore
OBO
Larghezza della piastra:
95 mm
Altezza della piastra:
90 mm
Modello:
Orizzontale / Verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


