pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5316170 262 ZM MORSETTO SALTAGRONDA - 5316170

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5316170 262 ZM MORSETTO SALTAGRONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro conduttore circolare - 8...10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Zona di serraggio - 0...0 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Morsetto per grondaia

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012195818359

Codice prodotto

OBO5316170

Cod. produttore

5316170

Produttore

OBO

Adatto per diametro conduttore circolare:

8...10 mm

Materiale:

Acciaio

Zona di serraggio:

0...0 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Morsetto per grondaia

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

• Adatto per tutte le bordature • Bimetallo per il collegamento di cavi tondi in alluminio o acciaio a grondaie in rame evitando la corrosione del metallo diverso