Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

OBO BETTERMANN - OBO5094490 V25-B+C 3-FS280  SPD T1+T2 280V

OBO BETTERMANN - OBO5094490 V25-B+C 3-FS280 SPD T1+T2 280V

OBO BETTERMANN

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 21 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione nominale DC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195239925

Codice prodotto

OBO5094490

Cod. produttore

5094490

Produttore

OBO

Numero di poli

4

Corrente impulsiva di fulmine (10/350)

21 kA

Tensione massima continuativa AC

280 V

Tensione nominale AC

230 V

Tensione nominale DC

230 V

Tensione massima FV (Fotovoltaico)

200 V

Livello di protezione

0.9 kV

Livello di protezione L-N

0.9 kV

Dimensione / Misura

3 moduli

Segnalazione a distanza

Segnalazione su apparecchio

Ottico

Classe di prova

Tipo 1 + Tipo 2

Grado di protezione (IP)

IP20

Grado di protezione IP 20, temperatura di funzionamento -40...+80° C, Tempo di risposta <25 ns, Capacità di scarica (10/350) limp per polo: 7 KA, Corrente nominale di scarica (8/20) In per polo: 30 KA.