OBO BETTERMANN - OBO2024225 V-TEC L PG21 SGR PRESSACAVO

OBO BETTERMANN - OBO2024225 V-TEC L PG21 SGR PRESSACAVO

OBO BETTERMANN

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Apertura di chiave - 33 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195843207

Codice prodotto

OBO2024225

Cod. produttore

2024225

Produttore

OBO

Tipo di filettatura

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG

21

Passo della filettatura

1.5 mm

Lunghezza della filettatura

15 mm

Apertura di chiave

33 mm

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave)

37.5 mm

Per cavi di diametro

9...18 mm

Materiale

Plastica

Qualità del materiale

Altri

Superficie

Non trattato

Privo di alogeni

Rinforzato con fibra di vetro

no

Grado di protezione (IP)

IP68

Resistente agli urti

no

Colore

Altri

Numero RAL

7001

Protezione antipiegatura

no

Con controdado

no

Modello

Lineare

Guarnizione di tenuta a fori multipli

no

Pressacavo per cavo piatto

no

Con serracavo

Tipo di guarnizione

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo divisibile / separabile

no

Temperatura di esercizio

-20...65 °C

Versione antideflagrante

no

Per zona ATEX atmosfera gas

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere

Nessuno

Pressacavo con raccordo filettato lungo PG21, PA, grigio argento, 7001