OBO BETTERMANN - OBO1159550 2056 34 A2  STAFFA REGGICAVO 28-34MM

OBO BETTERMANN - OBO1159550 2056 34 A2 STAFFA REGGICAVO 28-34MM

OBO BETTERMANN

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di serraggio - 28...34 mm

  • Per tubi con diametro metrico di - 32

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale del collare - Acciaio inox

  • Qualità del materiale del collare - Acciaio inox 304 (1.4301)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195063858

Codice prodotto

OBO1159550

Cod. produttore

1159550

Produttore

OBO

Campo di serraggio

28...34 mm

Per tubi con diametro metrico di

32

Numero massimo di cavi

1

Materiale del collare

Acciaio inox

Qualità del materiale del collare

Acciaio inox 304 (1.4301)

Superficie del collare

Non trattato

Materiale dell'inserto

Plastica

Qualità del materiale dell'inserto

PP (Polipropilene)

Protezione della superficie dell'inserto

Non trattato

Materiale della vite

Acciaio inox

Qualità del materiale della vite

Acciaio inox 304 (1.4301)

Materiale del contro-inserto

Plastica

Metodo di montaggio

Profilo per montaggio guide

Privo di alogeni

Staffa reggicavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1159550 - 2056 34 A2 STAFFA REGGICAVO 28-34MM