NOVALUX SPA - NOX104407.01 ROTO: LED 63W DALI 3K BIA D=800 - 104407.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 74 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1330 Kg CO₂-eq
EAN
8026833090133
Codice prodotto
NOX104407.01
Cod. produttore
104407.01
Produttore
NOX
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
74 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Dimming DALI:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Dimmerazione DALI-2:
sì
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Diametro esterno:
800 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
81 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
sì
Comando via Bluetooth:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Verniciatura a polvere
Dimming DMX:
no
Corrente nominale:
600...600 mA
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Multi-angolo del fascio:
No
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Fattore di potenza:
0.95
Compatibile con Amazon Alexa:
no
efficienza luminosa della lampada:
166.25...0 lm/W
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
7770...7770 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No


