NOVALUX SPA - NOX104118.01 SCHOOL: 600X600 20W 4K DALI UGR - 104118.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 20 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
395 Kg CO₂-eq
EAN
8026833093066
Codice prodotto
NOX104118.01
Cod. produttore
104118.01
Produttore
NOX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
20 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Dimming DALI:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Dimming 1-10 V:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per luce d'emergenza:
sì
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
595 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Dimmerazione DALI-2:
sì
Larghezza:
595 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 0-10 V:
no
Esecuzione della griglia:
Senza
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo di cablaggio:
Terminale
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza di montaggio:
640 mm
Altezza/profondità:
14 mm
Dimming RF:
no
Uscita della luce:
Diretto
Dimming Zigbee:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming con push-button:
sì
Comando via Bluetooth:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming Touch and Dim:
sì
Larghezza di montaggio:
640 mm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Protezione superficiale del corpo:
Verniciatura a polvere
Dimming DMX:
no
Corrente nominale:
600...600 mA
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
100 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Multi-angolo del fascio:
No
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
efficienza luminosa della lampada:
163.1...0 lm/W
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Google Assistant:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2665...2665 lm
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Supporto disponibile IFTTT:
no
Temperatura colore regolabile:
No


