NOVALUX SPA - NOX101904.99 ALIM. MAX.20W/500MA DALI/PUSH/0-10/1-10 - 101904.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza d'uscita - 20...20 W
Corrente d'uscita - 500...500 mA
Dimming DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Dinamico
Confezione
1 PZ
EAN
8026833088949
Codice prodotto
NOX101904.99
Cod. produttore
101904.99
Produttore
NOX
Potenza d'uscita:
20...20 W
Corrente d'uscita:
500...500 mA
Dimming DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Dinamico
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
sì
Altezza:
26 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
156 mm
Dimming 0-10 V:
sì
Dimming con push-button:
sì
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Diametro:
52 mm
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no