pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101323.99 ALIM. LED DALI/PUSH 21W/350MA 20-60V - 101323.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX101323.99 ALIM. LED DALI/PUSH 21W/350MA 20-60V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 20...60 V

  • Potenza d'uscita - 21...21 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Dimming DALI -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833126009

Codice prodotto

NOX101323.99

Cod. produttore

101323.99

Produttore

NOX

Tensione d'uscita:

20...60 V

Potenza d'uscita:

21...21 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Dimming DALI:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

23 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

119 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

58 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

ALIMENTATORE STABILIZZATO DIMMERABILE 220-240V 50/60Hz 20W.