NOVALUX SPA - NOX101311.99 ALIM. LED MAX 30W 700MA - 101311.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza d'uscita - 30...30 W
Corrente d'uscita - 700...700 mA
Dimming DALI - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
8026833103406
Codice prodotto
NOX101311.99
Cod. produttore
101311.99
Produttore
NOX
Potenza d'uscita:
30...30 W
Corrente d'uscita:
700...700 mA
Dimming DALI:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Statico
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
no
Altezza:
25 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
127 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Diametro:
50 mm
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no