NOVALUX SPA - NOX100610.01 LUCKY EVO C: LED ANG. 25W 4K BIA - 100610.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 30 W
Tipologia - Tubo attrezzato
Materiale - Alluminio
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833085122
Codice prodotto
NOX100610.01
Cod. produttore
100610.01
Produttore
NOX
Potenza totale:
30 W
Tipologia:
Tubo attrezzato
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
602 mm
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3886...3886 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
70 mm
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Adatto per montaggio a parete:
no