pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1005A2.01 LUCKY EVO: STAFFA PARETE L BIA - 1005A2.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX1005A2.01 LUCKY EVO: STAFFA PARETE L BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833096210

Codice prodotto

NOX1005A2.01

Cod. produttore

1005A2.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

45 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

Altezza:

60 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

STAFFA PARETE (1 pz.) n?2 per profilo lineare fino a L 2249 mm, N?3 per profilo L 2530 mm e L 2811 mm.