pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX100599.01 LUCKY EVO: LED 63W DALI 4K BIA L=2811 - 100599.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 63...63 W

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833095572

Codice prodotto

NOX100599.01

Cod. produttore

100599.01

Produttore

NOX

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

63...63 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Dimming DALI:

Lunghezza:

2811 mm

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming con push-button:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

9715...9715 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

52 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per montaggio a parete:

PROFILO LED LINEARE: Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione, l?incasso e l?installazione a parete da ordinare a parte.