NOVALUX SPA - NOX100591.02 LUCKY EVO: LED 63W 4K NE L=2811 - 100591.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada - 63...63 W
Colore luce - Bianco
Materiale - Alluminio
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8026833096616
Codice prodotto
NOX100591.02
Cod. produttore
100591.02
Produttore
NOX
Tipologia:
Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada:
63...63 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
2811 mm
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
9715...9715 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
52 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Adatto per montaggio a parete:
sì