NOVALUX SPA - NOX1002H2.01 LUCKY EVO B: 4FAR 14 48W 1125 4KBI - 1002H2.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 48 W
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
989 Kg CO₂-eq
EAN
8026833098283
Codice prodotto
NOX1002H2.01
Cod. produttore
1002H2.01
Produttore
NOX
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
48 W
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Senza
Lunghezza:
1125 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per configurazione lineare:
sì
Dimming DALI:
no
Dimming 1-10 V:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Dimming RF:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Esecuzione della griglia:
Senza
Apparecchio cablato:
sì
Tensione nominale:
220...230 V
Dimming 0-10 V:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Larghezza:
52 mm
Alimentatore intercambiabile:
no
Riflettore:
Opaco
Adatto per luce d'emergenza:
no
Sospensione fornita:
no
Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming programmabile:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Zigbee:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Senza
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4464...4464 lm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Tipo di cablaggio:
Terminale
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


