pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1002G3.02 LUCKY EVO B: 2FAR 34 24W 1125 4KNE - 1002G3.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 24 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

403 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833098573

Codice prodotto

NOX1002G3.02

Cod. produttore

1002G3.02

Produttore

NOX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

24 W

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

1125 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

Dimming DALI:

no

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Dimming RF:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Esecuzione della griglia:

Opaco

Apparecchio cablato:

Tensione nominale:

220...230 V

Dimming 0-10 V:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Larghezza:

52 mm

Riflettore:

Altro

Adatto per luce d'emergenza:

no

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Dimming DMX:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Zigbee:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2464...2464 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

COVER 2 SPOT Schermo cieco in alluminio verniciato completo di faretti, a completamento del profilo lineare a luce indiretta con medesima tipologia di alimentazione (on-off, Dali, Push). Alimentazione elettronica inclusa e accensione indipendente.