pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1002E8.99 LUCKY EVO B/C: DIFF.TRASP.+UGR L=6050 - 1002E8.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Plastica

  • Uscita della luce - Diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833095398

Codice prodotto

NOX1002E8.99

Cod. produttore

1002E8.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Schermo

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Altro

Lunghezza:

6000 mm

Larghezza:

48 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

10 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

DIFFUSORE UGR<19 Schermo diffusore per il controllo dell?abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.