NOVALUX SPA - NOX1002A3.99 LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2811 - 1002A3.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8026833085733
Codice prodotto
NOX1002A3.99
Cod. produttore
1002A3.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Schermo
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Lunghezza:
2811 mm
Larghezza:
84 mm
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Altezza/profondità:
10 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


