pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1002A2.99 LUCKY EVO B: DIFF. OPALE PER L2530 - 1002A2.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833085726

Codice prodotto

NOX1002A2.99

Cod. produttore

1002A2.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Schermo

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Lunghezza:

2530 mm

Larghezza:

48 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

10 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

DIFFUSORE OPALE Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.