NOVALUX SPA - NOX100263.01 LUCKY EVO B: MODULO CIECO L=1687 BIANCO - 100263.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1687 mm
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833083111
Codice prodotto
NOX100263.01
Cod. produttore
100263.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo diritto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1687 mm
Larghezza:
52 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
91 mm
Trasparente:
no
MODULO CIECO CABLATO Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e cavi di sospensione regolabili L1200 mm inclusi. Testate terminali, kit di giunzione e kit di alimentazione da ordinare a parte.


