Miele - MIE11333340 VG! Handstaubs. 3in1 185W 0.5L Akku60min

Miele - MIE11333340 VG! Handstaubs. 3in1 185W 0.5L Akku60min

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Aspiratore manuale

  • Potenza - 185 W

  • Capacità del serbatoio - 0.5 l

  • Alimentato a batteria -

  • Necessario sacchetto raccoglipolvere -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516237419

Codice prodotto

MIE11333340

Cod. produttore

11333340

Produttore

MIE

Modello

Aspiratore manuale

Potenza

185 W

Capacità del serbatoio

0.5 l

Alimentato a batteria

Necessario sacchetto raccoglipolvere

Tensione

25.2...25.2 V

Colore base

Bianco

Regolazione della capacità di aspirazione

Elettronico

Spazzola aspirante

Corrente

Tipo di filtro

Filtro igienico

Peso

6 kg

Indicazione, serbatoio

no

Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione

no

Altezza

260 mm

Profondità

1297 mm

Polvere di mani. Batteria 3in1 185W 0,5L 60min HygLtF. wow