Miele - MIE11284170 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp 5G.Bl A

Miele - MIE11284170 Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp 5G.Bl A

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Piano di lavoro smontabile - no

  • Tipo di apparecchio - Carico anteriore

  • Arresto della porta - Destra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516217022

Codice prodotto

MIE11284170

Cod. produttore

11284170

Produttore

MIE

Tipo di costruzione

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione

Adatto per fondazione

Piano di lavoro smontabile

no

Tipo di apparecchio

Carico anteriore

Arresto della porta

Destra

Colore di fondo schermo

Bianco

Colore base dell'alloggiamento

Bianco

Tensione

220...240 V

Frequenza

50 Hz

Potenza

2400 W

Protezione del dispositivo

10 A

Altezza con piano di lavoro

850 mm

Altezza senza piano di lavoro

850 mm

Larghezza

596 mm

Profondità

636 mm

Classe di efficacia di lavaggio

A

Classe di efficacia di centrifugazione

B

Umidità residua del carico secco dopo max. centrifugazione

53 %

Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio

Regolazione automatica del livello dell'acqua rispetto al carico

Sistema di sicurezza qualità acqua

Indicatore del tempo residuo

Preselezione ora di avvio

Continuo

Raccordo acqua calda

no