Miele - MIE11103710 Einbauherd 8BA PerfectClean Uhr edelstah

Miele - MIE11103710 Einbauherd 8BA PerfectClean Uhr edelstah

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Adatto per incasso

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516130338

Codice prodotto

MIE11103710

Cod. produttore

11103710

Produttore

MIE

Tipo di costruzione

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione

Adatto per incasso

Colore base

Acciaio Inox

Posizione del comando

Lato fronte

Tensione

220...240 V

Potenza

11300 W

Protezione del dispositivo

16 A

Altezza

596 mm

Larghezza

595 mm

Profondità

569 mm

Altezza di nicchia

600...600 mm

Larghezza di nicchia

560...568 mm

Profondità della nicchia

550 mm

Calore superiore / inferiore

Aria calda

Aria di circolazione

Funzionamento multifunzione

Funzionamento combinato con forno a microonde

no

Cottura a vapore

no

Grill

Con motore del girarrosto

no

Tipo di forno

A battente

Numero di locali interni

1

Consumo energetico per ciclo di aria calda

0.71 kWh

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale)

1.05 kWh

Capacità utile

76 l

Consumo di energia (convezione / aria calda)

0.71 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE)

81.7

Pulizia del forno

Catalitica

Dimensione / Taglia / Forma

Grande (65L o maggiori)