Miele - MIE10931230 Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp schr.Bl

Miele - MIE10931230 Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp schr.Bl

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Piano di lavoro smontabile - no

  • Tipo di apparecchio - Carico anteriore

  • Arresto della porta - Destra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516024293

Codice prodotto

MIE10931230

Cod. produttore

10931230

Produttore

MIE

Tipo di costruzione

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione

Altri

Piano di lavoro smontabile

no

Tipo di apparecchio

Carico anteriore

Arresto della porta

Destra

Colore di fondo schermo

Bianco

Colore base dell'alloggiamento

Bianco

Tensione

220...240 V

Frequenza

50 Hz

Potenza

2400 W

Protezione del dispositivo

10 A

Altezza con piano di lavoro

850 mm

Altezza senza piano di lavoro

850 mm

Larghezza

596 mm

Profondità

636 mm

Classe di efficacia di lavaggio

A

Classe di efficacia di centrifugazione

A

Umidità residua del carico secco dopo max. centrifugazione

44 %

Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio

Regolazione automatica del livello dell'acqua rispetto al carico

Sistema di sicurezza qualità acqua

Indicatore del tempo residuo

Preselezione ora di avvio

Continuo

Raccordo acqua calda

no

Lavatrice, 9kg, 1600 giri/min, EEK: A, copertura ad angolo, TwinDos, PowerWash 2.0, WiFiConn @ ct, MTouch - controllo tramite pulsanti diretti o semplice asciugatura, CapDosing, programmi: QuickPowerWash, Automatic plus, cotone, easy-care, delicati , Camicie, Seta (lavaggio a mano), Lana (lavaggio a mano), Express 20, Capi scuri, Jeans, Outdoor, Impregnanti, Abbigliamento sportivo, Scarpe sportive, Piumini, Cuscini, Piumini, Tende, Igiene cotone, Lavabile in lavatrice, Cotone Eco, Nuovo tessili, Solo risciacquo, amido, pompa/centrifuga. Opzioni: lavaggio singolo, breve, ammollo, prelavaggio, acqua plus, risciacquo aggiuntivo, extra silenzioso, prestiro, cicalino. Miele @ home, WiFiConn @ ct, MobileControl, SmartStart, sistema impermeabile, dispositivo disicurezza per bambini, dimensioni (AxLxP): 85x59,6x63,6 cm, colore: bianco