Miele - MIE10799630 EinbaukA1/4hlschrank unt. Cooler 136L. F

Miele - MIE10799630 EinbaukA1/4hlschrank unt. Cooler 136L. F

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515952511

Codice prodotto

MIE10799630

Cod. produttore

10799630

Produttore

MIE

Modello

A 1 porta

Tipo di costruzione

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione

Adatto per fondazione

Colore base dell'alloggiamento

Bianco

Colore di fondo porta

Bianco

Piastra da decoro inseribile

Non possibile

Tensione

220...240 V

Frequenza

50 Hz

Protezione del dispositivo

10 A

Numero di condensatori

1

Capacità utile del scomparto alimenti freschi

137 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE)

F

Consumo energetico annuo medio

115 kWh

Emissione di rumore

35 dB(A) re 1

Larghezza

597 mm

Altezza

818 mm

Profondità

552 mm

Larghezza di nicchia

600...600 mm

Altezza di nicchia

820...870 mm

Profondità della nicchia

550 mm

Categori di clima

SN-ST

BioFresh / Zona 0 °

no

Arresto della porta

Destra

Cerniera sostituibile

Sistema di installazione dell'anta del mobile

Fissa

Distributore di bevande

no

Tipo di illuminazione interna

Illuminazione a LED

Frigorifero da incasso sotto il refrigeratore 136L. Fa bianco esecuzione 1 porta Design Dispositivo integrato tipo di disegno può essere costruito sotto Colore base alloggiamento bianco Colore base della porta bianco Decorabile non possibile tensione 220 ... 240 V frequenza 50 Hz Protezione del dispositivo 10 A Numero di compressori 1 Contenuto utilizzabile del vano frigorifero 137 litri Classe di efficienza energetica (2017/1369/UE) F. Consumo energetico medio annuo 115 kWh Emissione di rumore 35 dB (A) re 1 pW ampio 597 mm altezza 818 mm profondità 552 mm Larghezza nicchia 600 ... 600 mm Altezza di nicchia 820 ... 870 mm Profondità di nicchia 550 mm Classe climatica SN-ST Zona di conservazione fresca/zona 0°C no Ferma porta A destra La cerniera della porta può essere cambiata sì Fissaggio delle ante dei mobili fisso Distributore di bevande no Tipo di illuminazione interna Illuminazione a LED Produttore MIELE Tipo K31222UI