Gentile cliente, a causa di una manutenzione straordinaria l'e-commerce non sarà accessibile dalle 12:30 alle 17:30 di sabato 22 giugno. Ci scusiamo per il disagio.

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1459101B SPIKECOMBO FBT 11W BIANCO 200MM

MARECO LUCE S.R.L.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tipo di apparecchio - Altri

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033182487590

Codice prodotto

MAO1459101B

Cod. produttore

1459101B

Produttore

MAO

Colore del corpo

Nero

Grado di protezione (IP)

IP44

Tipo di apparecchio

Altri

Lampada

Lampada fluorescente compatta

Con lampada

no

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

E27

Materiale (del corpo)

Plastica

Materiale del diffusore

Plastica, opalescente

Tensione nominale

220...240 V

Classe di protezione

II

Diametro

200 mm

Apparecchio per esterni: Picchetto per fissaggio diretto a terreno dotato di cavo e spina, completo di diffusore sferico 200mm. Colore: Nero-Bianco. Utilizzo: Aree verdi private. Peculiarità: Economicità. Praticità. Versatilità. Caratteristiche tecniche:Corpo in tecnopolimero rinforzato. Cavo 2x1mmq H05RN-F (2,5mt) con spina 2 poli. Diffusore sferico bianco. Viteria in acciaio inox.