LOVATO - LOVSA0B1NA320R SCARICATORE DI SOVRAT. TIPO 1-2 1P+N - SA0B1NA320R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
corrente impulsiva (10/350) - 12.5 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 320 V
Livello di protezione - 1500 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8013975233917
Codice prodotto
LOVSA0B1NA320R
Cod. produttore
SA0B1NA320R
Produttore
LOV
Numero di poli:
2
corrente impulsiva (10/350):
12.5 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
320 V
Livello di protezione:
1500 kV
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Livello di protezione L-N:
1500 kV
Livello di protezione L-PE:
1500 kV
Livello di protezione N-PE:
1500 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
100 kA
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
50 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
50 A
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Fusibile ausiliario integrato:
no
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
no
Presa di tensione protetta da sovracorrente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


