LOVATO - LOVSA03NA320R SCARICATORE DI SOVRAT. TIPO 1-2 3P+N - SA03NA320R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 25 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 320 V
Tensione permanente AC max. - 320 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975191606
Codice prodotto
LOVSA03NA320R
Cod. produttore
SA03NA320R
Produttore
LOV
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
25 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
320 V
Tensione permanente AC max.:
320 V
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Dimensione:
4 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione permanente DC max.:
420 V
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Tensione nominale DC:
420 V
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


