LOVATO - LOVPLNA1RAGW FINEC.ASTA ROTELLA AGGANCIO 1NC STAGNO - PLNA1RAGW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 84 mm
Altezza del sensore - 106 mm
Lunghezza del sensore - 40.5 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975078259
Codice prodotto
LOVPLNA1RAGW
Cod. produttore
PLNA1RAGW
Produttore
LOV
Larghezza del sensore:
84 mm
Altezza del sensore:
106 mm
Lunghezza del sensore:
40.5 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0 A
Funzione di commutazione:
Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Tipologia di azionamento:
Pulsante a rotella
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65



