pagina iniziale

LOVATO - LOVKBC1L11P FINEC.LEVA ROT.PL.CEN.1NO+1NC LEN.PG13,5 - KBC1L11P

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKBC1L11P FINEC.LEVA ROT.PL.CEN.1NO+1NC LEN.PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Altezza del sensore - 94 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 10 A

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975119914

Codice prodotto

LOVKBC1L11P

Cod. produttore

KBC1L11P

Produttore

LOV

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

94 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento laterale)

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ROTELLA CENTRALE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 1NA+1NC LENTO. ROTELLA IN PLASTICA PG13,5