pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT4K08BG COLONNA LUMIN. 45MM COLORI B-V-B-A-R 24V - 8LT4K08BG

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT4K08BG COLONNA LUMIN. 45MM COLORI B-V-B-A-R 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Funzione luce fissa -

  • Funzione flash - no

  • Funzione acustica - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975234730

Codice prodotto

LOV8LT4K08BG

Cod. produttore

8LT4K08BG

Produttore

LOV

Numero di elementi della colonna segnaletica:

5

Grado di protezione (IP):

IP54

Funzione luce fissa:

Funzione flash:

no

Funzione acustica:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

45 mm

STEADY LIGHT MODULE. Ø45MM. BUILT-IN LED CIRCUIT. WHITE, GREEN, BLUE, ORANGE, RED, 24VDC