LOVATO - LOV8LM2TS370 SELETTORE METAL.CHIAVE 1>+0+<2

LOVATO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975041635

Codice prodotto

LOV8LM2TS370

Cod. produttore

8LM2TS370

Produttore

LOV

Numero di posizioni di commutazione

3

Tipo di elemento di controllo

Chiave

Illuminabile

no

Colore dell'elemento di comando

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione

Tondo

Diametro del foro

22 mm

Azione di attivazione ad aggancio meccanico

no

Instabile

Con anello frontale

Materiale dell'anello frontale

Metallo

Colore dell'anello frontale

Cromo

Grado di protezione IP frontale

IP65

Operatore per selettore a chiave, a 3 posizioni (senza base di fissaggio). Durata meccanica: 300.000 cicli.